Estimasi Biaya Pengiriman
Rp14.800 - Rp21.200 /kg
Promo GRATIS ONGKIR* ke Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Bali, Jambi, Lampung, Sumatera Selatan, Sumatera Utara dengan minimum pembelian Rp400.000. Lihat selengkapnya
Mesin Las Titik adalah alat yang digunakan untuk menggabungkan dua lembaran logam dengan cara menekan dan memanaskan area kecil hingga meleleh dan menyatu. Proses ini sering digunakan dalam industri otomotif dan manufaktur untuk menghasilkan sambungan yang kuat dan tahan lama.
Pemilihan Mesin Las Titik harus mempertimbangkan kapasitas pengelasan, daya input, dan kebutuhan spesifik industri. Misalnya, untuk pekerjaan ringan, mesin dengan kapasitas pengelasan 0.3 mm seperti JTC Mesin Las Mini Spot JTC-5400 dapat menjadi pilihan yang tepat.
Mesin Las Titik menawarkan kecepatan dan efisiensi tinggi dalam proses pengelasan. Sambungan yang dihasilkan kuat dan tidak memerlukan bahan tambahan seperti kawat las. Hal ini mengurangi biaya dan waktu produksi.
Nama Produk | Spesifikasi | Harga (IDR) |
SUZUKID Personal Spot Welder Passpo PSP-15 1unit | - Rated Input (kVA): 1.5 - Rated Input Voltage (V): AC 100 - Power Cord (m): 1.7 - Rated Frequency (Hz): 50/60 |
13,500,000 |
Linz Spot Welding Machine LZ DN100E 1unit | - Rate Input Voltage (V): 220 | 5,299,900 |
KRISBOW Mata Bor Las Titik KW21-400 3/8inch 1pc | - Size (inch): 03-Aug | 119,900 |
JTC Mesin Las Mini Spot JTC-5400 1pc | - Welding Capacity (mm): 0.3 - Frequency (Hz): 50/60 |
28,999,900 |
Panasonic Welding Resistance Spot Welding YR-350SA2 220V 1Phase 50Hz 1unit | - Electrode Stroke (mm): 20 - Max. Input (kVA): 59 - Cooling Water (L/minute): 2 - Duty Cycle (%): 11.5 |
229,999,900 |
Mesin ini biasanya digunakan untuk pekerjaan ringan dan skala kecil. Contohnya adalah SUZUKID Personal Spot Welder Passpo PSP-15. Dengan input daya 1.5 kVA, mesin ini cocok untuk penggunaan pribadi atau bengkel kecil. Desainnya yang kompak memudahkan pengguna dalam pengoperasian dan penyimpanan.
Digunakan dalam industri besar untuk produksi massal. Panasonic Welding Resistance Spot Welding YR-350SA2 menawarkan daya nominal 35 kVA dan arus las hingga 14,000 A. Mesin ini dirancang untuk menangani pekerjaan berat dan memberikan hasil konsisten dalam waktu singkat.
Dirancang untuk mobilitas dan kemudahan penggunaan di berbagai lokasi. JTC Mesin Las Mini Spot JTC-5400 adalah pilihan tepat dengan kapasitas pengelasan 0.3 mm. Mesin ini ringan dan mudah dibawa, ideal untuk pekerjaan di lapangan.
- Kapasitas Pengelasan:
Pertimbangkan ketebalan material yang akan dilas. Mesin dengan kapasitas lebih tinggi diperlukan untuk material tebal. Misalnya, untuk material tipis, mesin seperti SUZUKID PSP-15 sudah memadai, sementara untuk material lebih tebal, Panasonic YR-350SA2 lebih sesuai.
- Daya Input:
Mesin dengan daya input lebih tinggi biasanya menawarkan performa lebih baik. Panasonic YR-350SA2 dengan daya input 59 kVA cocok untuk pekerjaan berat dan intensif.
Loading chat box
please wait...
Anda bisa chat secara langsung dengan
Customer Support kami untuk bertanya
Stok produk,
Pesanan,
Pembayaran,
Pengiriman,
Faktur Pajak,
Pengembalian Barang & Garansi atau kunjungi
Pusat Bantuan Kami